Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Briefumschlag 02200156 C6 mF sk 75g ws 1000 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/124/a007124w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/124/a007124w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327046701
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     02200156
EAN/GTIN:
     4040134058870
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
POSTHORN Briefumschlag DIN C6 162 x 114 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 75g/m² weiß 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C6
Maße:
162 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
75
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, briefumschlag c6 weiß sk 75g, c6 fensterbriefumschlag, c6 fensterbriefumschlag selbstklebend, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1320
1000
Frei Haus
ab € 0,01352*
€ 0,01882*
2 Tage
14000
1000
€ 20,00*
ab € 0,01519*
€ 0,02277*
Lager 1375
1000
€ 7,95*
ab € 0,02051*
€ 0,02879*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02879*
€ 0,03426
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02849*
€ 0,0339
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02749*
€ 0,03271
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02649*
€ 0,03152
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02559*
€ 0,03045
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,02119*
€ 0,02522
pro Stück
ab 100000000 Stück
€ 0,02051*
€ 0,02441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 28,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
UH1R1102475
ab € 16,70*
Ähnlich
Igepa
UMD1B6100380
ab € 22,30*
Ähnlich
Igepa
30005399
ab € 21,36*
Ähnlich
Bong
01200156
ab € 0,01289*
Ähnlich
Bong
01009115
ab € 0,01163*
Ähnlich
Bong
01019156
ab € 0,01415*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.