Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Packband
>
PP-Klebeband
>
Artikel
Packband braun PP 48 µm, 50 mm x 66 m, leise
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
766-KXX76211E2BR1R48-50-66
Hersteller:
Igepa
Herst.-Nr.:
KEY76211E2BR1R48-50-66
EAN/GTIN:
4026343026800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Klebeband Igepa easy
, vom Packband aus Papier (bzw. Krepp) bis hin zu extrem belastbarem PVC- umweltfreundlich und kostengünstig kommt das beliebte Klebeband nahezu überall zum Einsatz. Unser Klebebandangebot umfasst 3 Marken und bietet Ihnen eine der besten Auswahlen überhaupt.
Nähere Erläuterungen und eine Materialübersicht finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).
Standardkerndurchmesser: 76 mm
In den Farben transparent und braun erhältlich
Option Naturkautschuk: sehr starke Klebekraft, ideal bei Kartonagen mit Testliner-Außendecken
Option Hotmeltkleber: sehr leichtes Abrollen, schwache Anfangsklebekraft, hohe Endklebkraft
Option Acrylatkleber: für einfache Anwendungen, auch unter UV-Strahlenbelastung
Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
Auf Grund des Volumens und Gewichtes einiger Packstücke, wird bei größeren Mengenbestellung, nicht mehr mit Paketdienstleistern sondern mit Fuhrpark geliefert.
Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
Stellen Sie bitte vorher sicher, dass auch die Lieferung mit LKW gewährleistet ist, im Zweifelsfall beantworten wir gerne Ihre Anfrage.
für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen, ebenso ist eine Kostenstellenlieferung ausgeschlossen.
Ist keine Anlieferung mit LKW möglich, prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen.
Bei den Produktbildern handelt es sich es offtmals um Sammelbilder die nicht jede einzelne Spezifikation ersichtlich zeigen
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Farbe:
braun
VE Menge:
36 RL
PL-Menge:
2376 RL
Kleber:
Acrylat
Material / Farbe:
PP braun
Stärke:
48 µm
Abrollgeräusch:
leise
letztes Update:
26.03.2025 (Aktualitätsprüfung)
... >
Lager 766
>
Klebebänder
>
PP-Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
packband braun 50mm
,
pp-klebeband
,
pp-packband braun
,
Klebeband
,
Klebe
,
Pack-
,
packklebeband
,
klebestreifen
,
klebefilm
,
film
,
paketierband
,
klebe-streifen
,
klebebandstreifen
,
paketband
,
Klebefolie
,
folie
,
48 µm
,
Igepa easy
,
9974135
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,70*
Preis gilt ab 36 Rollen
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,00743* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Packband farblos PP 55 µm, 50 mm x 66 m, leise
Igepa
KEY76211E6TR1R55-50-66
€ 1,14*
Ähnlich
Packband transparent PP 48 µm, 50 mm x 66 m, leise
Igepa
KEY76211E2TR1R48-50-66
€ 0,72*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.