Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband transparent PP 48 µm, 50 mm x 66 m, leise


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Packband transparent PP 48 µm, 50 mm x 66 m, leise
Packband transparent PP 48 µm, 50 mm x 66 m, leise
Packband transparent PP 48 µm, 50 mm x 66 m, leise
Packband transparent PP 48 µm, 50 mm x 66 m, leise
Artikel-Nr.:
     766-KEY76211E2TR1R48-50-66
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KEY76211E2TR1R48-50-66
EAN/GTIN:
     4026343026794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Klebeband Igepa easy , vom Packband aus Papier (bzw. Krepp) bis hin zu extrem belastbarem PVC- umweltfreundlich und kostengünstig kommt das beliebte Klebeband nahezu überall zum Einsatz. Unser Klebebandangebot umfasst 3 Marken und bietet Ihnen eine der besten Auswahlen überhaupt.

Nähere Erläuterungen und eine Materialübersicht finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

  • Standardkerndurchmesser: 76 mm
  • In den Farben transparent und braun erhältlich
  • Option Naturkautschuk: sehr starke Klebekraft, ideal bei Kartonagen mit Testliner-Außendecken
  • Option Hotmeltkleber: sehr leichtes Abrollen, schwache Anfangsklebekraft, hohe Endklebkraft
  • Option Acrylatkleber: für einfache Anwendungen, auch unter UV-Strahlenbelastung

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Auf Grund des Volumens und Gewichtes einiger Packstücke, wird bei größeren Mengenbestellung, nicht mehr mit Paketdienstleistern sondern mit Fuhrpark geliefert.
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
    Stellen Sie bitte vorher sicher, dass auch die Lieferung mit LKW gewährleistet ist, im Zweifelsfall beantworten wir gerne Ihre Anfrage.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen, ebenso ist eine Kostenstellenlieferung ausgeschlossen.
  • Ist keine Anlieferung mit LKW möglich, prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich es offtmals um Sammelbilder die nicht jede einzelne Spezifikation ersichtlich zeigen
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Farbe:
farblos (transparent)
VE Menge:
36 RL
PL-Menge:
2376 RL
Kleber:
Acrylat
Material / Farbe:
PP transparent
Stärke:
48 µm
Abrollgeräusch:
leise
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pp-klebeband, pp-packband braun, Klebeband, Klebe, Pack-, packklebeband, klebestreifen, klebefilm, film, paketierband, klebe-streifen, klebebandstreifen, paketband, Klebefolie, folie, 48 µm, Igepa easy, KXX76211E2TR1R48-50-66
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 108.000 Rollen
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,00713* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Rolle
ab 1080 Rollen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Rolle
ab 1800 Rollen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Rolle
ab 2376 Rollen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KMI77131-200x130-500
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.