Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Versandverpackung "PREMIUM" aus Wellpappe zum Wickeln, braun, selbstklebend, DIN A3, 455 x 325 x 80 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universal-Versandverpackung "PREMIUM" zum Wickeln verschiedener Größen
Universal-Versandverpackung "PREMIUM" zum Wickeln verschiedener Größen
Artikel-Nr.:
     766-KPG7543BB25BH455X325X80
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP_B02.18
EAN/GTIN:
     4250315300258
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Universal-Versandverpackung "PREMIUM" aus Wellpappe zum Wickeln, braun, DIN A3, 455 x 325 x 80 mm

  • Packgutaufnahme mit "stand-up"-Funktion durch Scharnierrillung
  • Material aus stabilem Kraftliner
  • variable Füllhöhen bis 80 mm
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
Einsatzbereich: Bücher, Drucksachen aller Art, Multimedia-, Elektronikversand, Werbemittel, Textilien usw.
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
455 x 325 x 80 mm
Außenmaß (lxbxh):
510 x 330 x 92 mm
Stückgewicht:
274 g
Paletteninhalt:
840 Stück
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung progress pack, kreuzverpackung, buchverpackung 455x320, 766-VV-WP-B02.18, Kartonversandverpackung, Wellpappversandverpackung, Wellpapp-Versandverpackung, Versandverpackung aus Microwelle, Microwellverpackung, braune Verpackung zum Wickeln, kartonverpackung, wellpappverpackung, Premium-Verpackung, PREMIUM-Verpackung, Premium-Versandverpackung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
30 Tage
40
€ 20,00*
ab € 18,69*
€ 49,02*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,80*
€ 50,71*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,02*
€ 58,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,60*
€ 57,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,04*
€ 55,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,27*
€ 53,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,60*
€ 50,69
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 33,34*
€ 39,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,40*
€ 33,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,44*
€ 31,46
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paket
ab 800 Pakete
€ 21,61*
€ 25,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,69*
€ 22,24
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,9345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP B02.01
ab € 5,52*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.08
ab € 13,72*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.02
ab € 10,26*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.04
ab € 12,15*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.17
ab € 15,69*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.06
ab € 11,28*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.12
ab € 18,25*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.14
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.