Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Versandverpackung "PREMIUM" aus Wellpappe zum Wickeln, braun, selbstklebend, DIN B4, 378 x 295 x 80 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universal-Versandverpackung "PREMIUM" zum Wickeln verschiedener Größen
Universal-Versandverpackung "PREMIUM" zum Wickeln verschiedener Größen
Artikel-Nr.:
     766-KPG7543BB25BH378X295X80
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP_B02.17
EAN/GTIN:
     4250315300241
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Universal-Versandverpackung "PREMIUM" aus Wellpappe zum Wickeln, braun, DIN B4, 378 x 295 x 80 mm

  • Packgutaufnahme mit "stand-up"-Funktion durch Scharnierrillung
  • Material aus stabilem Kraftliner
  • variable Füllhöhen bis 80 mm
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
Einsatzbereich: Bücher, Drucksachen aller Art, Multimedia-, Elektronikversand, Werbemittel, Textilien usw.
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
378 x 295 x 80 mm
Außenmaß (lxbxh):
430 x 300 x 92 mm
Stückgewicht:
225 g
Paletteninhalt:
1260 Stück
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung progress pack, kreuzverpackung, 766-VV-WP-B02.17, Kartonversandverpackung, Wellpappversandverpackung, Wellpapp-Versandverpackung, Versandverpackung aus Microwelle, Microwellverpackung, braune Verpackung zum Wickeln, kartonverpackung, wellpappverpackung, Premium-Verpackung, PREMIUM-Verpackung, Premium-Versandverpackung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
30 Tage
nicht lagernd
€ 20,00*
ab € 15,69*
€ 41,56*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 19,79*
€ 47,50*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,56*
€ 49,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,13*
€ 38,23
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 27,37*
€ 32,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,56*
€ 31,61
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 24,74*
€ 29,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,99*
€ 28,55
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,45*
€ 25,53
pro Paket
ab 22 Pakete
€ 19,59*
€ 23,31
pro Paket
ab 44 Pakete
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,7845* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP B02.01
ab € 5,52*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.18
ab € 18,69*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.08
ab € 13,72*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.02
ab € 10,26*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.04
ab € 12,15*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.06
ab € 11,28*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.12
ab € 18,25*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.14
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.