Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Versandverpackung "PREMIUM" aus Wellpappe zum Wickeln, braun, selbstklebend, DIN A5, 217 x 155 x 60 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universal-Versandverpackung "PREMIUM" zum Wickeln verschiedener Größen
Universal-Versandverpackung "PREMIUM" zum Wickeln verschiedener Größen
Artikel-Nr.:
     766-KPG7543BB25BH217X155X60
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP_B02.02
EAN/GTIN:
     4250315300180
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Universal-Versandverpackung "PREMIUM" aus Wellpappe zum Wickeln, braun, DIN A5, 217 x 155 x 60 mm

  • Packgutaufnahme mit "stand-up"-Funktion durch Scharnierrillung
  • Material aus stabilem Kraftliner
  • variable Füllhöhen bis 80 mm
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
Einsatzbereich: Bücher, Drucksachen aller Art, Multimedia-, Elektronikversand, Werbemittel, Textilien usw.
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
217 x 155 x 60 mm
Außenmaß (lxbxh):
268x 160 x 72 mm
Stückgewicht:
91 g
Paletteninhalt:
2520 Stück
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung progress pack, kreuzverpackung, buchverpackung 217x155, 766-VV-WP-B02.02, Kartonversandverpackung, Wellpappversandverpackung, Wellpapp-Versandverpackung, Versandverpackung aus Microwelle, Microwellverpackung, braune Verpackung zum Wickeln, kartonverpackung, wellpappverpackung, Premium-Verpackung, PREMIUM-Verpackung, Premium-Versandverpackung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
30 Tage
81
€ 20,00*
ab € 10,26*
€ 24,71*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 16,38*
€ 31,65*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,71*
€ 29,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,05*
€ 22,67
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,74*
€ 17,54
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,93*
€ 15,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,513* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP B02.01
ab € 5,52*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.18
ab € 18,69*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.08
ab € 13,72*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.04
ab € 12,15*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.17
ab € 15,69*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.06
ab € 11,28*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.12
ab € 18,25*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.14
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.