Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Versandverpackung "PREMIUM" aus Wellpappe zum Wickeln, braun, selbstklebend, für CD's, 147 x 129 x 55 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universal-Versandverpackung "PREMIUM" zum Wickeln verschiedener Größen
Universal-Versandverpackung "PREMIUM" zum Wickeln verschiedener Größen
Artikel-Nr.:
     766-KPG7543BB25BH147X129X55
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP_B02.01
EAN/GTIN:
     4250315300173
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Universal-Versandverpackung "PREMIUM" aus Wellpappe zum Wickeln, braun, für CD's, 147 x 129 x 55 mm

  • Packgutaufnahme mit "stand-up"-Funktion durch Scharnierrillung
  • Material aus stabilem Kraftliner
  • variable Füllhöhen bis 80 mm
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
Einsatzbereich: Bücher, Drucksachen aller Art, Multimedia-, Elektronikversand, Werbemittel, Textilien usw.
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
147 x 129 x 55 mm
Außenmaß (lxbxh):
198 x 135 x 63 mm
Stückgewicht:
55 g
Paletteninhalt:
5040 Stück
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Selbstklebetaschen, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung progress pack, kreuzverpackung, 766-VV-WP-B02.01, Kartonversandverpackung, Wellpappversandverpackung, Wellpapp-Versandverpackung, Versandverpackung aus Microwelle, Microwellverpackung, braune Verpackung zum Wickeln, kartonverpackung, wellpappverpackung, Premium-Verpackung, PREMIUM-Verpackung, Premium-Versandverpackung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 16,03*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 18,62*
Lager 766
31 Tage
91
pro Paket
€ 20,00*
ab € 8,91*
€ 20,16*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,09*
€ 29,93*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,96*
€ 15,42
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,4455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP B02.18
ab € 18,57*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.08
ab € 13,74*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.02
ab € 10,33*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.04
ab € 12,16*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.17
ab € 15,58*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.06
ab € 11,32*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.12
ab € 18,22*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.14
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.