Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier MM BLOOM Premium, A4, 80g/m², VE=500 Blatt, EU-Ecolabel, FSC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Packansicht quer
Packansicht quer
Kartonansicht
Packansicht A3 quer
Range
Artikel-Nr.:
     766-9937A80S
Hersteller:
     MM
Herst.-Nr.:
     9937A80S
EAN/GTIN:
     5901657019450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier MM BLOOM Premium, A4, 80g/m², 5 X 500 Blatt im Karton, EU-Ecolabel, FSC

Komplett plastikfreie Verpackung für nachhaltiges Handeln und einfaches Recycling
Für größte Wirtschaftlichkeit und ökoligisch Benefits in allen Büroanwendungen, EU Ecolabel, FSC zertifiziert,ColorLok-Technologie für brillante Farbanwendungen
Nachfolger des "easy Works" Kopierpapier

EINFÜHRUNGSPREIS - solange Vorrat reicht, maximale Abgabe Menge ist beschränkt!

!!! ACHTUNG: maximale Abgabemenge ist beschränkt. Richtwert ist die letzte Preisstaffel. Wir bitten um Verständnis, gerne können Sie uns zur Verfügbarkeit anfragen.


Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Lieferung mit LKW muss gewährleistet sein
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen

Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papierfärbung:
hoch- weiß
Alterungsbeständig:
nach DIN ISO 9706
Klimafaktor:
0% Plastic Packaging
Weißegrad ca.:
161 CIE
Opazität:
94 %
Volumen:
1,35 cm³/g
Dicke:
108 µm
Rauigkeit:
180 ml/min
weitere Zertifikate:
ISO 9001 (Qualität) | ISO 14001 (Environmental) | ISO 45001 (Occupational Health & Safety) | ISO 50001 Energy Management
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 80g cie160, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, Bloom, BLOOM, MM, MM-Bloom, Blom, Blum, Blume, Bloom-, BLOOM-, Bloom premium, PREMIUM, Premium, Bloom- Premium, premium, MM-Karton, Kopierpapier- Palette, Palettenware, 100.000 Blatt, Hochleistungspapier, Xerographiepapier, Spezialpapier, Farbkopierpapier, 809A80S, 766-809A80S, 9837A80S, 9837A80S-PL, 8085A80S-PL, 766-8085A80S-PL, 766-9837A80S-PL, easy, EASY, works, WORKS, easy Works, easy works, easy WORKS, Easy, 9227A80S, Igepa Multifunktion, Igepa-Multifunction
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,81*
€ 3,90*
2 Tage
612
1
€ 5,49*
ab € 3,98*
€ 3,98*
Lager 766
89
5
€ 20,00*
ab € 3,41*
€ 4,15*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,89*
€ 4,91*
1
€ 6,95*
ab € 5,56*
€ 5,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00682* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 20,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
809A80S
ab € 3,14*
Ähnlich
NEW FUTURE
9527A80S
ab € 3,66*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9957A80S
ab € 3,22*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9927A80S
ab € 3,75*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9937B80B
ab € 6,65*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9947A80S
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.