Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Premium, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216186
Hersteller:
     MM BLOOM
Herst.-Nr.:
     9937A80S
EAN/GTIN:
     5901657019450
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Entwickelt für anspruchsvolle Ausdrucke im Büro. Gestochen scharf, elegant und mit dem erforderlichen Kontrastniveau. Die hochwertige Oberfläche und der hohe Weißegrad sorgen für eine exakte Wiedergabe von Details. Verpackt in einer umweltfreundlichen, plastikfreien Verpackung. Für alle Arten von Geräten - Laser und Inkjet. Ausgezeichnet mit der EU-Blume (Europäisches Umweltzeichen), FSC®-zertifiziert und Colorlok. 161 CIE Weiße.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
161
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl- und Laserdrucker, Fotokopierer, Schreibmaschine, Telefax, Offset-Druck
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,80*
€ 3,90*
Lager 690
622
1
€ 5,49*
ab € 3,98*
€ 3,98*
1 Tag
89
5
€ 20,00*
ab € 3,41*
€ 4,15*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,90*
€ 4,92*
1
€ 6,95*
ab € 5,56*
€ 5,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00796* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
8707101
ab € 3,66*
Ähnlich
Igepa
8085A80S
ab € 3,14*
Ähnlich
MMBLOOM
9937B80B
ab € 6,71*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9957A80S
ab € 3,22*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9927A80S
ab € 3,75*
Ähnlich
MM Kwidzyn sp.z o. o.
9947A80S
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.