Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216217
Hersteller:
     NEW FUTURE
Herst.-Nr.:
     9527A80S
EAN/GTIN:
     6417489002649
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
164
Opazität:
0,94
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel und FSC® zertifiziert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3679
5
€ 20,00*
ab € 3,66*
€ 4,52*
Lager 690
unbekannt
5
€ 5,49*
ab € 5,83*
€ 5,83*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,01166* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 29,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
9528A75S
ab € 3,37*
Ähnlich
Igepa
95279A80S
ab € 3,82*
Ähnlich
UPM
9527B75B
ab € 6,76*
Ähnlich
UPM
95270A80S
ab € 18,17*
Ähnlich
NEW FUTURE
9527B80B
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.