Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier NEW Future Multi , A3, 80 g/m²


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Neuer Packeinschlag Seit 01-2016, Kopierpapier Future Multitech, DIN A3, 80 g/m²
Neuer Packeinschlag Seit 01-2016, Kopierpapier Future Multitech, DIN A3, 80 g/m²
Alter Packeinschlag vor 01-2016, Kopierpapier Future Multitech, DIN A3, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-9527B80B
Hersteller:
     UPM
Herst.-Nr.:
     9527B80B
EAN/GTIN:
     6417489002755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier NEW Future Multi, A3, 80 g/m²

<
  • sehr weißes und hochwertiges holzfreies Multifunktionspapier
  • für Laser- und Inkjetdrucker und Kopierer + Faxgeräte
  • exzellente Kopierlaufeigenschaften gute Duplexeigenschaften (doppelseitiger Druck)
  • PEFC™ Zertifikat: JA
  • FSC® Zertifikat: JA (neu)
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • ehemalige Artikelnummer: 95281B80B (vor Zertifikatumstellung)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
extraweiß multifunktional
Weißegrad:
164 CIE
Opazität:
94 %
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
483
5
€ 20,00*
ab € 7,06*
€ 11,81*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,49*
ab € 10,62*
€ 14,19*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01412* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 59,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
9528A75S
ab € 3,38*
Ähnlich
Igepa
95279A80S
ab € 3,82*
Ähnlich
UPM
9527B75B
ab € 6,76*
Ähnlich
UPM
95270A80S
ab € 18,13*
Ähnlich
Soldan
9527A80S
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.