Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Future Multitech gelocht, Papierformat A4, Ausführung der Lochung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kopierpapier
Kopierpapier
Artikel-Nr.:
     1039H-984910944988
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     95279A80S
EAN/GTIN:
     6417489002663
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Kopierpapier Future Multitech gelocht, Papierformat A4, Ausführung der Lochung

Weißes, hochwertiges Multifunktionspapier, geeignet zum doppelseitigen Kopieren. Für Laserdrucker, Faxgeräte und Kopierer geeignet.
Weißgrad (CIE) 169, Ausführung des Papiers holzfrei, Anzahl Blatt in Packung 500, beidseitig bedruckbar ja, bedruckbar mit Inkjet-, Lasderdrucker, Kopierer, Faxgeräte

Eigenschaft: A4, 2-fach, 80g/m²
Farbe: hochweiß

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
896
5
€ 20,00*
ab € 3,82*
€ 4,73*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 14,78*
€ 14,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (€ 0,02956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
9528A75S
ab € 3,39*
Ähnlich
UPM
9527B75B
ab € 6,73*
Ähnlich
UPM
95270A80S
ab € 18,01*
Ähnlich
Soldan
9527A80S
ab € 3,66*
Ähnlich
NEW FUTURE
9527B80B
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.