Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier NEW Future Multi , A3, 75 g/m²


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Neuer Packeinschlag Seit 01-2016, Kopierpapier Future Multitech, DIN A3, 80 g/m²
Neuer Packeinschlag Seit 01-2016, Kopierpapier Future Multitech, DIN A3, 80 g/m²
Alter Packeinschlag vor 01-2016, Kopierpapier Future Multitech, DIN A3, 75 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-9527B75B
Hersteller:
     UPM
Herst.-Nr.:
     9527B75B
EAN/GTIN:
     4011937011508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Kopierpapier NEW Future Multi, A3, 80 g/m²

  • sehr weißes und hochwertiges holzfreies Multifunktionspapier
  • für Laser- und Inkjetdrucker und Kopierer + Faxgeräte
  • exzellente Kopierlaufeigenschaften gute Duplexeigenschaften (doppelseitiger Druck)
  • PEFC™ Zertifikat: JA
  • FSC® Zertifikat: JA (neu)
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • ehemalige Artikelnummer: 9528B75B (vor Zertifikatumstellung)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
75 g/m²
Papier:
extraweiß multifunktional
Weißegrad:
164 CIE
Opazität:
93 %
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01348* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
9528A75S
ab € 3,38*
Ähnlich
Igepa
95279A80S
ab € 3,82*
Ähnlich
UPM
95270A80S
ab € 18,08*
Ähnlich
Soldan
9527A80S
ab € 3,66*
Ähnlich
NEW FUTURE
9527B80B
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.