Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Extra, A4, 90 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier Maestro Extra, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Extra, A4, 80 g/m²
Maestro Sortiment
Artikel-Nr.:
     766-9457A90S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9457A90S
EAN/GTIN:
     9003974431772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Maestro Extra, A4, 90 g/m²

  • hochwertiges, holzfreies Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
  • sehr gute Laufeigenschaften sowie optimales Duplexverhalten
  • leichte Farbanwendungen
  • mit ColorLok® Technologie
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
  • Auch im Großformat erhältlich
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
80000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
90 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
170 CIE
Opazität:
94 %
Dicke:
119 µm
Lochung:
nein keine
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier weiß a4 90g maestro, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
154
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 4,77*
€ 8,25*
3 Tage
176
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,92*
€ 9,24*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,75*
€ 9,32*
9 Tage
33
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,03*
€ 34,46*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 26,09*
€ 35,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00954* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 41,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
CHP852
ab € 5,64*
Ähnlich
Mondi
9457A20S
ab € 6,18*
Ähnlich
Mondi
9457A25S
ab € 4,60*
Ähnlich
Mondi
9457A10S
ab € 5,25*
Ähnlich
Mondi
9457A12S
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.