Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAESTRO Kopierpapier 9457A90S DIN A4 90g weiß 500 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110011401
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9457a90s
EAN/GTIN:
     9003974431772
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
MAESTRO® Kopierpapier extra DIN A4 90g/m² weiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
extra
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier extra
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
90 g/m²
Weißgrad (CIE):
170
Opazität:
94 %
Laufrichtung:
Schmalbahn
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
extra glatt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
373
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 4,50*
€ 7,63*
Lager 1682
208
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,95*
€ 9,34*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,84*
€ 9,46*
8 Tage
32
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,29*
€ 30,72*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 25,90*
€ 35,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0119* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
CHP852
ab € 4,74*
Ähnlich
Mondi
9457A20S
ab € 5,81*
Ähnlich
Mondi
9457A25S
ab € 4,34*
Ähnlich
Mondi
9457A10S
ab € 4,99*
Ähnlich
Mondi
9457A12S
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.