| |
|
| Artikel-Nr.: 766-93958R59-175 Herst.-Nr.: 93958R59-175 EAN/GTIN: 4026343028927 |
| |
|
| | |
| Igepa Premium Kopierrolle, 594 mm x 175 m, 75 g/m² - im Zuge der Rohmaterialumstellung kommt es zu kurzfristigen Lieferengpässen
- hochwertige Top-Qualität
- holzfrei
- weiß
- opak
- für alle am Markt befindlichen Großflächen-Kopiergeräte
- unverklebt am Hülsenkern
- Kerndurchmesser 76 mm
- PEFC™ Zertifikat: JA
Weitere Informationen: | | Paletteninhalt: | 40 Rollen | Kartoninhalt: | 2 Rollen | Rollenbreite: | 59,4 cm | Rollenlänge: | 175 m | Grammatur: | 75 g/m² | Gewicht je Rolle: | 7,8 kg | Hülsendurchmesser: | 10,5 cm | letztes Update: | 15.02.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Rollenkopierpapier, reprokopierpapier 594mmx175m, reprokopierpapier 175m, rollen kopierpapier, Fax-Papier, Fax-Zubehör, Faxpapier, Faxrolle, Telefax-Papier, Telefax-Rolle, Telefax-Zubehör, Telefaxpapier, Telefaxrolle, Kopierrollen, Kopierrolle, Kopier Rolle, Universal-Kopierrolle, universalkopierrolle, Universalkopierrolle, Universal Kopierrolle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 22,81* | € 30,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 24,31* | € 32,75* | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 34,515* | € 45,915* | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 34,705* | € 45,915* | | | | Lager 766 | | | | 1 | | pro Paket | € 20,00* | ab € 32,92* | € 47,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 16,46* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 766 | | Versand: Lager 766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 20,00* | | ab € 250,00* | € 3,00* | | ab € 2.300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|