| |
|
| Artikel-Nr.: 224-171037 Herst.-Nr.: 93958R59-175 EAN/GTIN: 4026343028927 |
| | |
|
| | |
| - Rollen-Kopierpapiere für Grossformatkopierer
- Sehr gut geeignet auch für Lasergeräte
- Qualitätspapier, ungestrichen
- Ungeklebtes Rollenende
- Gleichmässige Oberfläche für Konturenschärfe
- Ideal für das Kopieren von Bauplänen und anderen grossen Zeichnungen
- Alterungsbeständig
- Beidseitig bedruckbar
- Grammatur: 80 g/m-²
- Hülse: ø 76,2 mm (3 Zoll)
- Rollenlämge: 175 m
- Farbe: Weiss
- 1 VE = 2 Rollen
Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 594 mm | Farbe: | weiss | Stück pro Paket: | 2 | Kerndurchmesser: | 76,2 mm | Grammatur: | 80 g/m² | Bedruckbar mit: | Laser & Copy | Format: | rund | Länge: | 175 m | Breite: | 594 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 22,75* | € 30,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 24,16* | € 32,57* | | | | Lager 224 | | | | 2 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 34,635* | € 45,605* | | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 34,625* | € 45,605* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 20,00* | ab € 32,75* | € 46,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 91,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|