Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier BioTop 3, A4, 80 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier Bio Top 3, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Bio Top 3, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-8667A80S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8667A80S
EAN/GTIN:
     9003974402512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier BioTop 3, A4, 80 g/m²

  • naturweißes Geschäftsausstattungspapier
  • holzfrei und matt
  • lesefreundliche Weiße ohne optische Aufheller - 100 % chlorfrei gebleicht
  • ökologisch schonend hergestellt
  • beste Laufeigenschaften sowie optimales Sorter- und Duplexverhalten
  • exzellente Blattformation
  • biologisch abbaubare Verpackung
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
weiß multifunktional
Weißegrad:
89,5 CIE
Opazität:
84 %
Dicke:
108 ± 3 µm
Volumen:
1,3 cm³/g
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
347
1
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 6,82*
Lager 766
530
5
€ 20,00*
ab € 5,83*
€ 7,10*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01166* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
953A80
ab € 3,47*
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,06*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,24*
Ähnlich
Soldan
9527A80S
ab € 3,66*
Ähnlich
Igepa
9517A80S
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.