Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 766-8247B80B Herst.-Nr.: 8247B80B EAN/GTIN: 5602024006126 |
| | |
|
| | |
| Kopierpapier Navigator Universal, A3, 80 g/m² - hochweißes Premium Brief- und Geschäftspapier
- hervorragende Laufeigenschaften auf allen Hochleistungskopierern
- sehr gutes Duplexverhalten
- für Laser- und Inkjet garantiert
- FSC® Zertifikat: JA
- weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen: | | Paletteninhalt: | 50000 Blatt | Kartoninhalt: | 2500 Blatt | Packinhalt (Ries): | 500 Blatt | Breite: | 297 mm | Länge: | 420 mm | Grammatur: | 80 g/m² | Papier: | superweiß multifunktional | Weißegrad ca.: | 169 CIE | Opazität: | 95 % | Volumen: | 1,38 cm³/g | Dicke: | 110 µm | Lochung: | nein keine | letztes Update: | 15.02.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a3 cie170, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 766 | | | | 5 | | pro Packung | € 20,00* | ab € 7,89* | € 12,28* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 8,77* | € 13,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,76* | € 13,42* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 9,59* | € 14,33* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 9,70* | € 14,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01578* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 61,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 766 | | Versand: Lager 766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 20,00* | | ab € 250,00* | € 3,00* | | ab € 2.300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|