Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Steinbeis No3 A3, 80 g/m² Pure White


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
STEINBEIS No3 aktueller Einschlag
STEINBEIS No3 aktueller Einschlag
aktuell 5 Pack Ansicht
aktuell Kartonansicht
Auszeichnungen Siegel
alter Einschlag bis Q4_2020
Artikel-Nr.:
     766-8015B80B
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     8015B80B
EAN/GTIN:
     4260074842401
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

ReThinking Paper (Recycling Kopierpapier) Steinbeis No3, A3, 80 g/m²

  • 100 % Recyclingpapier für alle Büroanwendungen
  • für Laser- und Inkjetdruck sowie Kopierer und Normalfaxpapier
  • beidseitige Bedruckbarkeit dank hoher Opazität
  • optimale Archivierbarkeit für mehrere 100 Jahre
  • ausgezeichnet mit dem blauen Umweltengel
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
weiß multifunktional
Weißegrad ca.:
110 CIE
Opazität:
95 %
Dicke:
100 ± 6 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a3 80g, druckerpapier, druckerpapier a3, Recyclingpapier, Umweltpapier, Blauer Engel, 100% recycled, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjet-Papier, Spezialpapier, 8015B80AUB, EAN-4260074842401, ReThinking, Re-Thinking-Paper, Rethinking, re-thinking, thinking, Thinking
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 7,50*
€ 11,73*
8 Tage
unbekannt
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 11,74*
Lager 766
505
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 7,50*
€ 11,80*
1 Tag
249
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,86*
€ 11,97*
1 Tag
31
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,06*
€ 12,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,015* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 59,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Steinbeis Papier
88048413
ab € 4,41*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,93*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,35*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,25*
Ähnlich
Saveco
100000010
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.