Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Steinbeis No3 A4, 2-fach gelocht, 80 g/m² Pure White


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
STEINBEIS No3 aktueller Einschlag
STEINBEIS No3 aktueller Einschlag
aktuell 5 Pack Ansicht
aktuell Kartonansicht
Auszeichnungen Siegel
alter Einschlag bis Q4_2020
Artikel-Nr.:
     766-80159A80S
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     80159A80S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

ReThinking Paper (Recycling Kopierpapier) Steinbeis No3, A4, 2-fach gelocht, 80 g/m²

  • 100 % Recyclingpapier für alle Büroanwendungen
  • für Laser- und Inkjetdruck sowie Kopierer und Normalfaxpapier
  • beidseitige Bedruckbarkeit dank hoher Opazität
  • optimale Archivierbarkeit für mehrere 100 Jahre
  • ausgezeichnet mit dem blauen Umweltengel
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
weiß multifunktional
Weißegrad ca.:
110 CIE
Opazität:
95 %
Dicke:
100 ± 6 µm
Lochung:
ja 2-fach
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier steinbeis a4 80g/m² 100% altpapier weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, Recyclingpapier, Umweltpapier, Blauer Engel, 100% recycled, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjet-Papier, Spezialpapier, 80159A80AUS, EAN-4260074842432, ReThinking, Re-Thinking-Paper, Rethinking, re-thinking, thinking, Thinking
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 4,72*
€ 4,96*
Lager 766
92
5
€ 20,00*
ab € 5,22*
€ 5,75*
8 Tage
78
1
€ 6,99*
ab € 11,83*
€ 11,83*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01044* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 28,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,08*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.