Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Kopierpapier Steinbeis No.3 Steinbeis K1606666080D, A4, 2-fach gelocht, 80g/m², weiß, PG=500BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-947083
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     K1606666080D
EAN/GTIN:
     4260074845235
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das Qualitätspapier aus 100 % Altpapier für anspruchsvolle Office-Kommunikation. Kontrastreiche und saubere Druckergebnisse in Schwarz-Weiß und Farbe. Ideal für Grafiken, Diagramme und Präsentationen. Multifunktional einsetzbar, ideal für Duplex-Anwendungen. Mit besten Laufeigenschaften. Alterungsbeständig nach DIN 6738/ISO 20494.
Papier 100 % Altpapier, Packung mit 500, Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470) 90%, Weißegrad ISO 90, 110 CIE
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Ausführung der Lochung:
2-fach gelocht
Papiergewicht:
80
Farbe:
weiß
Papier:
100 % Altpapier
Packung mit:
500
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470):
90
Weißegrad:
ISO 90, 110 CIE
Qualität- und Gebrauchszuverlässigkeit (gemäß DIN EN 12281):
Ja
bedruckbar mit:
Laser- und Inkjetdrucker
Lochung Hüllen:
2-fach gelocht
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel, EU Ecolabel
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier steinbeis a4 80g/m² 100% altpapier weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, Recycling-Kopierpapier Steinbeis No.3, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,72*
€ 4,96*
2 Tage
92
5
€ 20,00*
ab € 5,22*
€ 5,75*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00944* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,11*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.