Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrkette Stahl 7 mm verzinkt - 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Absperrkette Stahl 7 mm verzinkt - 10 m
Schake Absperrkette Stahl 7 mm verzinkt - 10 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-430.10
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     430.10
EAN/GTIN:
     4250384708566
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette verzinkt
absperrkette stahl

Schake Absperrketten aus Stahl geschweißt

  • Material Stahl feuerverzinkt
  • Drahtstärke 7 mm
  • Packungseinheit 10 m

Länge: 10,00 m
Materialstärke: 7 mm
Gewicht: 0,9 kg

Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 5,38*
€ 7,75*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 5,40*
€ 7,77*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 32,22*
€ 39,15*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 45,29*
€ 65,12*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 66,03*
€ 84,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 89,27*
Zubehör
Schake
ab € 150,60*
Zubehör
Schake
ab € 37,03*
Zubehör
Schake
ab € 12,80*
Zubehör
Schake
ab € 55,64*
Zubehör
Schake
460
ab € 21,54*
Zubehör
Schake
476
ab € 32,53*
Zubehör
Schake
ab € 1,98*
Zubehör
Schake
460KB
ab € 40,85*
Zubehör
Schake
ab € 2,14*
Zubehör
Schake
ab € 80,85*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.