Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Drehschranke - Schrankenbaum Ø 60 mm OED verzinkt - 3500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Drehschranke - Schrankenbaum Ø 60 mm OED verzinkt - 3500 mm
Schake Drehschranke - Schrankenbaum Ø 60 mm OED verzinkt - 3500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-413.351F
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     413.351F
EAN/GTIN:
     4250384706876
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke

Schake Gatterschranken sind im privaten sowie im gewerblichen Bereich einsetzbar. Die Gatterschranke ist eine horizontal schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten.

Schake Drehbare Gatterschranke OED 3500 mm

  • Material Stahlrohr feuerverzinkt
  • Zum Einbetonieren
  • Stahlrohr Drehpfosten Ø 102 mm
  • Stahlrohr Schrankenbaum Ø 60 mm
  • Überflur ca. 950 mm - Gesamtbreite 3500 mm
  • Mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
  • Verriegelung kann mit Steckbolzen geschlossen oder geöffnet werden

Der Hersteller empfiehlt eine Fundamenttiefe von 900 mm

Breite: 3500 mm
Höhe: 950 mm
Gewicht: 50,9 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,20*
€ 712,17*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 641,06*
€ 797,40*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,55*
€ 810,07*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 783,57*
€ 871,74*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 912,98*
€ 998,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,07*
€ 963,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,21*
€ 940,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,36*
€ 911,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,96*
€ 888,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,55*
€ 855,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 688,12*
Ähnlich
Schake
ab € 491,91*
Ähnlich
Schake
ab € 593,53*
Ähnlich
Schake
ab € 1.378,92*
Ähnlich
Schake
ab € 1.262,21*
Ähnlich
Schake
ab € 1.001,74*
Ähnlich
Schake
ab € 1.007,74*
Ähnlich
Schake
ab € 449,40*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 151,91*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 228,65*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 152,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.