Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre, schwenkbar, mit Oberholm, feuerverzinkt, Breite 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegesperre, schwenkbar
Wegesperre, schwenkbar
Wegesperre, schwenkbar
Artikel-Nr.:
     103-582823
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     410_15
EAN/GTIN:
     4250384705831
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Wegesperre, schwenkbar, mit Oberholm, feuerverzinkt, Breite 1500 mm.

Stabile Konstruktion. Feuerverzinkt.

Mit Dreikantverschluss. Schwenkbar. 1 ortsfester Pfosten, drehbar, Stahlrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm. 1 lösbarer Pfosten mit Dreikantverschluss, DIN 3223, Stahlrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm. 1 Bodenhülse, Stahlrohr 80 x 80 mm, 500 mm lang. Holme, Stahlrohr 60 x 40 mm.

Lieferung erfolgt ohne Dreikantschlüssel.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
900 mm
Gesamtbreite:
1500 mm
Pfostenmaterial:
Stahl
Farbe:
feuerverzinkt
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Ausführung:
mit Oberholm
Verschlussart:
Dreikant DIN 3223
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke schake, dreh sperre, 582823 49, Absperrbügel, Absperrgeländer, Absperrung, Absperrungen, Wegesperre, Wegesperren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 230,31*
€ 281,32*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,32*
€ 281,34*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,42*
€ 281,93*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,32*
€ 319,68*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 298,84*
€ 363,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,65*
€ 330,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,74*
€ 304,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,36*
€ 296,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,32*
€ 271,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 471,45*
Ähnlich
Schake
ab € 692,33*
Ähnlich
Schake
ab € 492,76*
Ähnlich
Schake
ab € 594,37*
Ähnlich
Schake
ab € 449,75*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 152,25*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 153,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.