Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gatterschranke drehbar 3,50m mit Dreikantverschluß Drehpfosten: Ø 102mm, Schrankenarm: Ø 60mm zum Einbetonieren, feuerverzinkt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drehbare Gatterschranke 360° (Art. 413.351f)
Modellbeispiel: Drehbare Gatterschranke 360° (Art. 413.351f)
Modellbeispiel: Drehbare Gatterschranke 360° (Art. 413.351f)
Modellbeispiel: Drehbare Gatterschranke 360° (Art. 413.351f)
Modellbeispiel: Gatterschranke 360° rot/weiß mit Dreikantverschluss (Art. 413.151bf)
Anwendungsbeispiel: Gatterschranke 360° drehbar (Art. 413.151bf)
Technische Ansicht: Gatterschranke 360° drehbar (Art. 413.151bf)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-413_351F
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     413_351F
EAN/GTIN:
     4250384706876
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Drehbare Gatterschranke Horizontal schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten. Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzen, vorgerichtet für Vorhangschloss oder Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss. Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm Schrankenbaum: Stahlrohr Ø 60 mm Höhe: ca. 950 mm Überflur, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 3500 mm, mit Dreikantverschluss
Weitere Informationen:
50,9:
KG Zolltarifnummer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,20*
€ 712,17*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 641,06*
€ 797,40*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,55*
€ 810,07*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 783,57*
€ 871,74*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 912,98*
€ 998,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,17*
€ 847,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,73*
€ 810,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,84*
€ 788,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,60*
€ 768,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,20*
€ 740,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 688,12*
Ähnlich
Schake
ab € 491,91*
Ähnlich
Schake
ab € 593,53*
Ähnlich
Schake
ab € 1.378,92*
Ähnlich
Schake
ab € 1.262,21*
Ähnlich
Schake
ab € 1.001,74*
Ähnlich
Schake
ab € 1.007,74*
Ähnlich
Schake
ab € 449,40*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 151,91*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 228,65*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 152,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.