Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre, geschweißt, mit Oberholm, feuerverzinkt, Breite 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegesperre, geschweißt
Wegesperre, geschweißt
Wegesperre, geschweißt
Artikel-Nr.:
     103-582811
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4014_15
EAN/GTIN:
     4250384704575
Suchbegriffe:
Gattersperre
Wegesperre, geschweißt, mit Oberholm, feuerverzinkt, Breite 1500 mm.

Stabile Konstruktion. Feuerverzinkt.

Feststehend als Rahmen geschweißt. 2 ortsfeste Pfosten, Stahlrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm, Gesamthöhe 1300 mm. Holme, Stahlrohr 60 x 40 mm.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
900 mm
Gesamtbreite:
1500 mm
Pfostenmaterial:
Stahl
Farbe:
feuerverzinkt
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Ausführung:
mit Oberholm
Weitere Suchbegriffe: 582811 49, Absperrbügel, Absperrgeländer, Absperrung, Absperrungen, Wegesperre, Wegesperren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 152,25*
€ 189,35*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,98*
€ 189,37*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,17*
€ 226,91*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,66*
€ 234,10*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 218,32*
€ 267,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,37*
€ 225,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 471,45*
Ähnlich
Schake
ab € 594,37*
Ähnlich
Schake
ab € 449,75*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 228,32*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 153,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.