Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Drehschranke - Schrankenbaum Ø 60 mm OED verzinkt - 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Drehschranke - Schrankenbaum Ø 60 mm OED verzinkt - 1500 mm
Schake Drehschranke - Schrankenbaum Ø 60 mm OED verzinkt - 1500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-413.151F
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     413.151F
EAN/GTIN:
     4250384706456
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke

Schake Gatterschranken sind im privaten sowie im gewerblichen Bereich einsetzbar. Die Gatterschranke ist eine horizontal schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten.

Schake Drehbare Gatterschranke OED 1500 mm

  • Material Stahlrohr feuerverzinkt
  • Zum Einbetonieren
  • Stahlrohr Drehpfosten Ø 102 mm
  • Stahlrohr Schrankenbaum Ø 60 mm
  • Überflur ca. 950 mm - Gesamtbreite 1500 mm
  • Mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
  • Verriegelung kann mit Steckbolzen geschlossen oder geöffnet werden

Der Hersteller empfiehlt eine Fundamenttiefe von 900 mm

Breite: 1500 mm
Höhe: 950 mm
Gewicht: 33,5 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,10*
€ 638,57*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,79*
€ 647,06*
25 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 601,93*
€ 648,22*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 568,45*
€ 692,27*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,95*
€ 727,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,30*
€ 865,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,18*
€ 834,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,72*
€ 813,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,64*
€ 792,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,95*
€ 756,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 687,23*
Ähnlich
Schake
ab € 492,63*
Ähnlich
Schake
ab € 588,24*
Ähnlich
Schake
ab € 1.116,04*
Ähnlich
Schake
ab € 1.109,12*
Ähnlich
Schake
ab € 861,27*
Ähnlich
Schake
ab € 863,24*
Ähnlich
Schake
ab € 451,10*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 141,50*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 215,52*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 141,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.