Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gatterschranke drehbar 1,50m mit Dreikantverschluß Drehpfosten: Ø 102mm, Schrankenarm: Ø 60mm zum Einbetonieren, feuerverzinkt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drehbare Gatterschranke 360° (Art. 413.151f)
Modellbeispiel: Drehbare Gatterschranke 360° (Art. 413.151f)
Modellbeispiel: Drehbare Gatterschranke 360° (Art. 413.151f)
Modellbeispiel: Drehbare Gatterschranke 360° (Art. 413.151f)
Modellbeispiel: Gatterschranke 360° rot/weiß mit Dreikantverschluss (Art. 413.151bf)
Anwendungsbeispiel: Gatterschranke 360° drehbar (Art. 413.151bf)
Technische Ansicht: Gatterschranke 360° drehbar (Art. 413.151bf)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-413_151F
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     413_151F
EAN/GTIN:
     4250384706456
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Drehbare Gatterschranke Horizontal schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten. Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzen, vorgerichtet für Vorhangschloss oder Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss. Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm Schrankenbaum: Stahlrohr Ø 60 mm Höhe: ca. 950 mm Überflur, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 1500 mm, mit Dreikantverschluss
Weitere Informationen:
33,5:
KG Zolltarifnummer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,10*
€ 638,57*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,79*
€ 647,06*
25 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 601,93*
€ 648,22*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 568,45*
€ 692,27*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,95*
€ 727,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,57*
€ 759,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,81*
€ 734,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,15*
€ 705,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,39*
€ 687,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,10*
€ 654,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 687,23*
Ähnlich
Schake
ab € 492,63*
Ähnlich
Schake
ab € 588,24*
Ähnlich
Schake
ab € 1.116,04*
Ähnlich
Schake
ab € 1.109,12*
Ähnlich
Schake
ab € 861,27*
Ähnlich
Schake
ab € 863,24*
Ähnlich
Schake
ab € 451,10*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 141,50*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 215,52*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 141,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.