Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem - Verlängerungselement 1000 x 400 x 1...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem - Verlängerungselement 1000 x 400 x 1...
Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem - Verlängerungselement 1000 x 400 x 1...
Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem - Verlängerungselement 1000 x 400 x 1...
Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem - Verlängerungselement 1000 x 400 x 1...
Artikel-Nr.:
     7588-SK-33931-12
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33931-12
EAN/GTIN:
     4250384753269
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Das Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem ist eine robuste Konstruktion zum Schutz von Versorgungsleitungen und kann aus verschiedenen Elementen werkzeuglos zusammengesetzt werden. Die Kabelbrücke kann bis zu 40 t belastet werden. 

Ausstattung Schake Schlauch- und Kabelbrückensystem - Verlängerungselement 1000 x 400 x 100 mm

  • Material Stahl verzinkt
  • Verlängerungselement
  • Maße 1000 x 400 x 100 mm
  • Belastung bis 40 t
  • Abmaße Durchlasskanal 250 x 90 x 400 mm
  • Mehrere Elemente können über seitlich angeschweißte Ösen verbunden werden

Höhe: 100 mm
Länge: 1000 mm
Gewicht: 37,1 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,73*
€ 164,92*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,73*
€ 188,92*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
33931-11
ab € 45,12*
Ähnlich
Schake
33931-10
ab € 111,71*
Ähnlich
Schake
33931
ab € 153,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.