Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk BERT Sichtlagerkasten Größe 1 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk BERT Sichtlagerkasten Größe 1 grau
Regalwerk BERT Sichtlagerkasten Größe 1 grau
Regalwerk BERT Sichtlagerkasten Größe 1 grau
Regalwerk BERT Sichtlagerkasten Größe 1 grau
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B9-13103-GRAU
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B9-13103-GRAU
EAN/GTIN:
     4250797540180
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Lagersichtbox
Lagersichtkasten

Die Regalwerk Sichtlagerkästen sind als Zubehör zu dem BERT Sichtlagerkästenregal erhältlich und bieten eine optimale Ergänzung um Ordnung zu schaffen. Die Lagerkästen aus hochwertigem Polystyrol sind formstabil, hochbelastbar und beständig gegen Fette oder Öle. In bunten Farben als auch unterschiedlichen Größen, haben die Kästen einen umlaufenden Stapelrand und eine Möglichkeit für einen Etiketteneinschub.

Ausstattung BERT Sichtlagerkasten Größe 1 grau

  • Außenmaß 130 x 140 x 230 mm
  • Innenmaß 113 x 125 x 195 mm
  • Größe 1
  • Farbe Grau
  • Kästen aus Polystyrol
  • Beständig gegen Öle und Fette
  • Formstabil und hochbelastbar
  • Möglichkeit für Etiketteneinschub
  • Mit umlaufendem Stapelrand

Höhe: 130 mm
Breite: 140 mm
Tiefe: 230 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.