Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk EMIL Weitspannregal S Anbaufeld 2000 x 2010 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk EMIL Weitspannregal S Anbaufeld 2000 x 2010 x 600 mm
Regalwerk EMIL Weitspannregal S Anbaufeld 2000 x 2010 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B7-31402-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-31402-60
EAN/GTIN:
     4250797522704
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Regalrahmen
Schwerlastregal

Das Weitspannregal EMIL ist durch seine technischen Merkmale besonders auf die Einlagerung von schweren Lasten oder sperrigen Gütern ausgelegt. Das Weitspannsystem ermöglicht durch die beidseitig mögliche Bedienung eine wirtschaftliche Lösung zur Lagerung und lässt sich schnell und einfach montieren. Durch die ISO-zertifizierten Fertigungsprozesse garantiert Regalwerk hohe Produktionsqualität.

Ausstattung EMIL Weitspannregal S Anbaufeld 2000 x 2010 x 600 mm

  • Breite 2010 mm
  • Tiefe 600 mm
  • Höhe 2000 mm
  • Fachlast 400 kg
  • Feldlast 2500 kg
  • Beidseitig bedienbar
  • 4 Fachebenen Stahlpaneel (System-Stahlfachboden - verzinkt mit 40 mm Rohrkante)
  • Inklusive Bohrungen zur Verschraubung mit Längstraverse
  • Alle Ebenen sind im Rastermaß 25 mm verstellbar
  • Holz- sowie Stahlfachböden können auch gemischt verwendet werden
  • Stecksystem - Regalrahmen mit Tiefenriegel und Stahlfüßen
  • Rahmenstütze als T-Profil mit Trapezlochung - fertig montiert
  • Längstraversen zur Auflage der Fachebenen - Ausführung pulverbeschichtet in RAL 5010
  • Mit drei Hakenlaschen - einfach steckbar in Rahmenstütze
  • Inklusive Bohrungen für Sicherheitsstifte und Fachbodenverschraubung
  • Regalaussteifung durch Längstraverse

Die Regale von Regalwerk sind ein modular erweiterbares System. Durch Grund- sowie Anbaufelder können die Regale beliebig verlägert und an indivduelle Anforderungen angepasst werden. Die Regale sind dabei in der Regel in unterschiedlichen Feldbreiten und Feldtiefen erhältlich.

Sicherheitshinweise: Die angegeben Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Fachboden. Beträgt die Regalhöhe das 4-fache der Regaltiefe, müssen die Regale gegen Umkippen gesichert werden. Dies kann beispielsweise durch Wandbefestigungen oder Bodenanker geschehen.

Höhe: 2000 mm
Feldbreite: 2010 mm
Feldtiefe: 600 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,17*
€ 658,59*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,73*
€ 677,34*
8 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 715,92*
€ 824,08*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,34*
€ 806,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,52*
€ 795,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,95*
€ 778,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,44*
€ 750,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,73*
€ 693,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.