| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B7-31402-60 Herst.-Nr.: B7-31402-60 EAN/GTIN: 4250797522704 |
| |
|
| | |
| EMIL-Weitspannregal - Stahlpaneel - Anbaufeld HxBxT 2000x2010x600 mm mit 4 Fachebeben Stahlpaneel (Stahlfachboden - verzinkt) Längstraversen in RAL 5010 enzianblau Fachlast 400 kg Feldlast 2500 kg jeweils bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse Weitere Informationen: | | Gewicht: | 92,47 kg | Ausführung: | LACK | Fachlast: | 400 kg | Feldlast: | 2500 kg | Höhe: | 2000 mm | Breite: | 2010 mm | Tiefe: | 600 mm | Bauart: | Anbaufeld | Bestückbarkeit: | beidseitig | Fachebenen: | 4 | Marke: | EMIL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 564,91* | € 658,45* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,00* | € 676,60* | | | | Lager 6296 | | | | | | € 56,00* | ab € 719,48* | € 823,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6296 | | Versand: Lager 6296 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 56,00* | | ab € 1.050,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|