Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk BERT Schrägbodenregal Anbaufeld 2000 x 1285 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk BERT Schrägbodenregal Anbaufeld 2000 x 1285 x 600 mm
Regalwerk BERT Schrägbodenregal Anbaufeld 2000 x 1285 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B3-82113-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-82113-60
EAN/GTIN:
     4250797515942
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert

Das BERT Schrägboden- und Bereitstellungsregal von Regalwerk ermöglicht schnellen Zugriff auf Lagerware und bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten sowie einen guten Überblick über den Lagerbestand. So kann das Schrägbodenregal auch im Verkaufsraum als Ladenregal dienen. Die Fachebenen sind im Rastermaß 25 mm verstellbar und lassen ein einfaches Bestücken der Regalböden zu. So können beispielsweise Sichtlagerkästen, Euronorm-Lagerbehälter oder andere Gebinde einfach verstaut werden.

Ausstattung Schrägbodenregal Anbaufeld 2000 x 1285 x 600 mm

  • Breite 1285 mm
  • Tiefe 600 mm
  • Höhe 2000 mm
  • 3 Stahlfachböden - im Rastermaß 25 mm verstellbar
  • Boden mit 400 mm Rohrkante
  • Stecksystem mit Aussteifung über Längenriegel
  • Längenriegel orderseite mit 60 mm Höhe dient gleichzeitig als Anschlagleiste
  • Regal mit Tiefenriegel
  • Rahmen fertig montiert
  • Fachlast 150 kg
  • Feldlast 2000 kg

Regale von Regalwerk lassen sich grundsätzlich aus dem Grundregal sowie beliebig vielen Anbauregalen zusammensetzten, sodass die Regalwand perfekt an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden kann.

Höhe: 2000 mm
Feldbreite: 1285 mm
Feldtiefe: 600 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,19*
€ 277,52*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,64*
€ 296,81*
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 282,87*
€ 345,83*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,81*
€ 353,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,00*
€ 341,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,33*
€ 328,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,89*
€ 322,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,64*
€ 288,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.