| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B3-82113-60 Herst.-Nr.: B3-82113-60 EAN/GTIN: 4250797515942 |
| |
|
| | |
| BERT-Schrägbodenregal - Anbaufeld HxBxT 2000 x 1285 x 600 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt Rahmen mit Tiefenriegel mit 3 Stahl-Fachböden Aussteifung mit 3 Längenriegel hinten (H 40 mm verzinkt) und 3 Längenriegel vorne (H 60 mm lackiert) Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmäßig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse Weitere Informationen: | | Gewicht: | 38,17 kg | Ausführung: | ZINK | Fachlast: | 150 kg | Feldlast: | 2000 kg | Höhe: | 2000 mm | Breite: | 1285 mm | Tiefe: | 600 mm | Bauart: | Anbaufeld | Bestückbarkeit: | einseitig | Fachebenen: | 3 | Marke: | BERT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,19* | € 277,52* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,64* | € 296,81* | | | | Lager 6296 | | | | | | € 56,00* | ab € 282,87* | € 345,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6296 | | Versand: Lager 6296 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 56,00* | | ab € 1.050,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|