Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk Garagenregal Komplettset 2000 x 2066 x 426 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk Garagenregal Komplettset 2000 x 2066 x 426 mm
Regalwerk Garagenregal Komplettset 2000 x 2066 x 426 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B3-80040-K-S1
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-80040-K-S1
EAN/GTIN:
     4250797558079
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Reifen-Regal
Reifenregal

Das Garagenregal aus dem Steckregal-System BERT von Regalwerk ist ein Regal für die Lagerung von Reifen, Rädern, Autozubehör und Werkzeug für Werkstätte, Tankstellen oder Garagen.

Das Regal ist auf eine übersichtliche Lagerung mit flexibler Einteilung ausgelegt. Das Komplettset beinhaltet ein Grund- und ein Anbauregal, einen Rahmen mit Tiefenriegel, 2 Fachebenen aus Stufenbalken und 2 Fachebenen aus Stahlfachboden. Die Auflagetraversen sind durch Verschraubung mit der Rahmenstütze gesichert.Eine Erweiterung des Regalsystem durch Anbauregale ist jederzeit möglich. Für eine doppelreihige Einlagerung werden optionale Verbindungsstücke angeboten.

Ausstattung Regalwerk Garagenregal Komplettset 2000 x 2066 x 426 mm

  • Höhe: 2000 mm
  • Breite: 2066 mm
  • Tiefe: 426 mm
  • Verzinkte Oberfläche
  • Fachlast 250 kg
  • Frei verstellbar im Rastermaß 25 mm
  • Regaltiefe 300 mm - Regalbreite 1005 mm
  • Feldlast 2.000 kg
  • Rahmen mit Tiefenriegel - vormontiert
  • Beidseitige Bestückung möglich
  • Umfangreiches Systemzubehör

Die Zusatzebenen und das Anbauregal, welche in unterschiedlichen Tiefen und Feldbeiten erhältlich sind, dienen zur Erweiterung des Grundfeldes.

Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Wenn die Regalhöhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale z.B. durch Wandbefestigungen gegen Umkippen zu sichern.

Höhe: 2000 mm
Feldbreite: 2010 mm
Feldtiefe: 400 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,71*
€ 336,96*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 333,52*
€ 399,61*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,96*
€ 400,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,25*
€ 395,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,63*
€ 377,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,54*
€ 371,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,71*
€ 330,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.