Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Garagenregal - Set 1 1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld HxBxT 2000x1005x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-80040-K-S1
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-80040-K-S1
EAN/GTIN:
     4250797558079
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Reifen-Regal
Reifenregal
BERT-Garagenregal - Set 1 bestehend aus 1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld mit jeweils: HxBxT 2000x1005x400 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt 2 Fachebenen Reifen/Felgen-Regal 2 Fachebenen Stahlfachböden beidseitig bestückbar Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
53,96 kg
Ausführung:
verzinkt
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
2066 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Komplett-Set
Rahmenart:
Tiefenriegel
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
4
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,65*
€ 338,34*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 333,41*
€ 398,77*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,77*
€ 474,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,93*
€ 468,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,35*
€ 453,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,89*
€ 442,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,41*
€ 396,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.