Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk BERT Büroregal SW Lichtgrau 150|65 Anbaufeld 2000 x 1285 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk BERT Büroregal SW Lichtgrau 150|65 Anbaufeld 2000 x 1285 x 600 mm
Regalwerk BERT Büroregal SW Lichtgrau 150|65 Anbaufeld 2000 x 1285 x 600 mm
Regalwerk BERT Büroregal SW Lichtgrau 150|65 Anbaufeld 2000 x 1285 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B3-56513-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-56513-60
EAN/GTIN:
     4250797511661
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das Büroregal aus der Serie BERT eignet sich hervorragend für die Einlagerung von Ordnern und Bürobedarf und sorgt für die notwendige Ordnung am Arbeitsplatz. Das Steckregal ist in unterschiedlichen Höhen, Breiten und Tiefen erhältlich, sodass es sich individuell und perfekt an die gegebenen Räumlichkeiten anpassen lässt. Mit diesem Anbaumodul kann das bereits vorhandene Grundfeld jederzeit flexibel erweitert werden. Trotz der hohen Qualitätsmerkmale ist dieses Ordnerregal- System eine preiswerte Lösung für Ihre Lagerung im Büro und lässt sich aufgrund der vorgefertigten Bauteile einfach montieren.

Merkmale Regalwerk BERT Büroregal Lichtgrau Anbaufeld 150|65 mit Seitenwand

  • Material Stahl verzinkt
  • Fachlast 150 kg - Feldlast 2000 kg
  • Verschiedene Feldbreiten: 875 mm, 1005 mm und 1285 mm
  • Regalhöhe: 2000 mm
  • Je nach Regalhöhe bis zu 6 Stahlfachböden für bis zu 5 Ordnerebenen
  • Feldtiefe 600 mm für doppelseitige Nutzung
  • Aussteiffung mit Längenriegeln
  • Stahlfachboden mit 25 mm Rohrkante
  • Frei verstellbar im Rastermaß 25 mm
  • Grundfelder durch Anbaufelder erweiterbar
  • Optionales Zubehör erhältlich

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßige Lastverteilung je Fachboden. Wenn die Regalhöhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen z.B. durch Wandverankerung zu sichern.

Höhe: 2000 mm
Feldbreite: 1285 mm
Feldtiefe: 600 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,15*
€ 518,60*
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 528,38*
€ 619,42*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,60*
€ 617,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,95*
€ 611,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,25*
€ 595,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,07*
€ 576,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,15*
€ 524,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.