Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk BERT Archivregal Anbaufeld 2500 x 1695 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk BERT Archivregal Anbaufeld 2500 x 1695 x 300 mm
Regalwerk BERT Archivregal Anbaufeld 2500 x 1695 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B3-51217-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-51217-30
EAN/GTIN:
     4250797508876
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das BERT Archivregal bietet mehr Wirtschaftlichkeit fürs Archiv und eignet sich in bester Weise für die ökonomische Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverlust. Durch Grund- und Anbaufelder lässt sich das Regal zu jedem gewünschten Maß oder Regallänge kombinieren und ist trotzdem immer beidseitig bedienbar.

Ausstattung BERT Archivregal Anbaufeld 2500 x 1695 x 300 mm

  • Breite 1695 mm
  • Höhe 2500 mm
  • Tiefe 300 mm
  • Mit 7 Fachebenen Paneel (Stufenbalken / Einlegeboden Span 16 mm P4)
  • 6 Ordnerebenen je Regalfeld - beidseitig bedienbar
  • Höhenverstellbar im Rastermaß 25 mm
  • Keine zusätzliche Aussteifung erforderlich
  • Fachlast 250 kg
  • Feldlast 2000 kg
  • Rahmen fertig montiert

Regale von Regalwerk lassen sich grundsätzlich aus dem Grundregal sowie beliebig vielen Anbauregalen zusammensetzten, sodass die Regalwand perfekt an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden kann.

Höhe: 2500 mm
Feldbreite: 1695 mm
Feldtiefe: 300 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,31*
€ 326,56*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,88*
€ 341,49*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 343,35*
€ 405,48*
15 Tage
22
Frei Haus
ab € 431,94*
€ 506,61*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,49*
€ 406,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,62*
€ 398,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,38*
€ 382,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,04*
€ 376,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,88*
€ 337,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B3-51211-30
ab € 183,01*
Zubehör
k.A.
B3-51213-30
ab € 218,03*
Zubehör
k.A.
B3-51209-30
ab € 166,32*
Zubehör
Regalwerk
B3-30404-E
ab € 14,13*
Zubehör
Regalwerk
B3-30313-E
ab € 12,14*
Zubehör
Regalwerk
B3-30396-K
ab € 11,65*
Zubehör
Widex Selection
B3-28163-K
ab € 44,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.