Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl mit Abfüllbereich RTA-21 - verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl mit Abfüllbereich RTA-21 - verzinkt
RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl mit Abfüllbereich RTA-21 - verzinkt
Artikel-Nr.:
     7588-RR-110000168
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     110000168
EAN/GTIN:
     4251305419677
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die RR Industrietechnik Auffangwanne RTA mit Abfüllbereich aus Stahl für IBC ermöglicht eine gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen oder brennbaren Flüssigkeiten. Die Auffangwannen sind flexibel an unterschiedlichen Orten einsetzbar und lassen sich einfach durch Hubwagengeräte transportieren. Die Wanne kann durch herrausnehmbare Gitterroste einfach gereinigt werden und ist bundesweit zugelassen nach der Übereinstimmungserklärung DiBt und StaWA-R.

Ausstattung RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl mit Abfüllbereich RTA-21 mit Abfüllböcken

  • Material Stahl - verzinkt
  • Maße 2560 x 1650 x 880 mm
  • Kapazität 1 x 1000 Liter IBC
  • Auffangvolumen 1000 Liter
  • Traglast 2000 kg
  • Mit 1x Abfüllbock Typ RAB
  • Für IBC geeignet
  • Gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen sowie brennbaren Flüssigkeiten
  • Transport durch Hubgeräte
  • Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten
  • Reinigung der Wannen durch herrausnehbare, verzinkte Gitterroste
  • Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmmungserklärung gemäß DiBt und StaWA-R

Breite: 2560 mm
Tiefe: 1650 mm
Höhe: 880 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.478,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.631,05*
€ 1.940,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.613,05*
€ 1.919,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.550,33*
€ 1.844,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.512,73*
€ 1.800,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.478,78*
€ 1.759,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.