Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RTC-32 - RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RTC-32 - RAL 5010
RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RTC-32 - RAL 5010
Artikel-Nr.:
     7588-RR-110000141
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     110000141
EAN/GTIN:
     4251305419387
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die RR Industrietechnik Auffangwanne RTC aus Stahl für IBC mit Abfüllbock ermöglicht eine gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen oder brennbaren Flüssigkeiten. Die Auffangwannen sind flexibel an unterschiedlichen Orten einsetzbar und lassen sich einfach durch Hubwagengeräte transportieren. Die Wanne kann durch herrausnehmbare Gitterroste einfach gereinigt werden und ist bundesweit zugelassen nach der Übereinstimmungserklärung DiBt und StaWA-R.

Ausstattung RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RTC-32

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 5010 enzianblau
  • Maße 3280 x 1300 x 420 mm
  • Kapazität 3 x 1000 Liter IBC
  • Auffangvolumen 1000 Liter
  • Traglast 6000 kg
  • Inklusive 2x Abfüllböcke RAB 3840 x 1300 x 840 mm
  • Für IBC geeignet
  • Gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen sowie brennbaren Flüssigkeiten
  • Transport durch Hubgeräte
  • Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten
  • Reinigung der Wannen durch herrausnehbare, verzinkte Gitterroste
  • Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmmungserklärung gemäß DiBt und StaWA-R

Breite: 3840 mm
Tiefe: 1300 mm
Höhe: 840 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.226,44*
€ 2.388,33*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.116,35*
€ 2.423,66*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.116,66*
€ 2.431,94*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.388,33*
€ 2.842,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.370,44*
€ 2.820,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.288,30*
€ 2.723,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.244,06*
€ 2.670,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.226,44*
€ 2.649,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.