Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RTC-11 - RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RTC-11 - RAL 3000
RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RTC-11 - RAL 3000
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100800676
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100800676
EAN/GTIN:
     4251305408299
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die RR Industrietechnik Auffangwanne RTC aus Stahl für IBC mit Abfüllbock ermöglicht eine gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen oder brennbaren Flüssigkeiten. Die Auffangwannen sind flexibel an unterschiedlichen Orten einsetzbar und lassen sich einfach durch Hubwagengeräte transportieren. Die Wanne kann durch herrausnehmbare Gitterroste einfach gereinigt werden und ist bundesweit zugelassen nach der Übereinstimmungserklärung DiBt und StaWA-R.

Ausstattung RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RTC-11

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 3000 feuerrot
  • Maße 1375 x 1650 x 710 mm
  • Kapazität 1 x 1000 Liter IBC
  • Auffangvolumen 1000 Liter
  • Traglast 2000 kg
  • Inklusive 1x Abfüllbock RAB 1300 x 1280 x 1280 mm
  • Für IBC geeignet
  • Gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen sowie brennbaren Flüssigkeiten
  • Transport durch Hubgeräte
  • Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten
  • Reinigung der Wannen durch herrausnehbare, verzinkte Gitterroste
  • Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmmungserklärung gemäß DiBt und StaWA-R

Breite: 1300 mm
Tiefe: 1280 mm
Höhe: 1280 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.120,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,28*
€ 1.477,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,09*
€ 1.468,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,71*
€ 1.410,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,61*
€ 1.372,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,98*
€ 1.333,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.