Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Universalkipper RUK-150 - RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RR Industrietechnik Universalkipper RUK-150 - RAL 5010
RR Industrietechnik Universalkipper RUK-150 - RAL 5010
RR Industrietechnik Universalkipper RUK-150 - RAL 5010
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100400163
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100400163
EAN/GTIN:
     4251305400996
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 1500l

Der Universalkippbehälter RUK-150 für Gabelstapler von RR Industrietechnik eignet sich optimal zum Transportieren von Schuttgütern aller Art. Durch seine gerine Bauhöhe ist der Kippbehälter ideal als Beistell-Behälter an Maschinen geeignet. Eine Entriegelung kann per Seilzug einfach vom Staplersitz geschehen. Zwischen dem Behälterboden und Grundrahmen verfügt die Kippmulde über eine Abfangschere mit Zugfeder, welche eine reibungslose Entleerung von Schuttgüter ermöglicht. Der Behälter ist aus robustem sowie langlebigen Stahlblech gefertigt und durch eine Kettensicherung gegen ein Abrutschen von den Zinken des Staplers gesichert.

Ausstattung RR Industrietechnik Universalkipper RUK-150

  • Farbe RAL 5010 enzianblau
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Inklusive Abfangschere mit Zugfeder
  • Maße 1330 x 1570 x 980 mm
  • Schüttkantenhöhe 730 mm
  • Inhalt / Volumen 1500 dm³
  • Traglast 2000 kg
  • Mulde aus Stahlblech - 3 mm
  • Grundrahmen aus Stahlblech - 6 mm
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Durch geringe Bauhöhe ideal als Beistell-Behälter geeignet
  • Entriegelung mit Seilzug vom Staplersitz
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken
  • Einfahrttaschen für Stapleraufnahme
  • Auf Wunsch kann der Abrollkipper gegen Mehrpreis mit einem Radsatz, Klappdeckel, Kranösen oder anderem Zubehör erworben werden

Breite: 1330 mm
Tiefe: 1570 mm
Belastung: 2000 kg

Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, selbstkipper ral 5010
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.120,64*
€ 1.226,11*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.128,27*
€ 1.232,14*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.178,59*
€ 1.290,93*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.268,42*
€ 1.381,87*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.334,09*
€ 1.450,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,93*
€ 1.536,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.280,82*
€ 1.524,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,02*
€ 1.469,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,58*
€ 1.435,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,59*
€ 1.402,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145057
ab € 240,67*
Zubehör
Denios
145064
ab € 250,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.