Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Industrietechnik Universalkippbehälter mit Abfangschere, 471891-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471891-YY
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100400163
EAN/GTIN:
     4251305400996
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 1500l
RR-Industrietechnik Universalkippbehälter mit Abfangschere, Volumen 1,5 m³, TK 2.000 kg, enzianblau Der Universalkipper von RR-INDUSTRIETECHNIK mit Abfangschere dient zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern aller Art. Seine Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Grundrahmen stellt eine akkurate Entleerung der Schüttgüter sicher. Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behältnis-Boden und Grundrahmen Für alle gängigen Gabelstapler Dank geringer Bauhöhe ideal als Beistellbehälter an Maschinen geeignet Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken Einfahrttaschen für Stapleraufnahme Aus stabilem Stahlblech In verschiedenen Ausführungen erhältlich Entleerungsfunktion = Zugseil Behälter Volumen = 1,5 m³ Tragkraft = 2000 kg Länge = 1570 mm Breite = 1.130 mm Höhe = 980 mm Schüttkantenhöhe = 730 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Außenabstand = 700 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 500 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Eigengewicht = 205
Weitere Informationen:
Einfahrtaschen Außenabstand:
700 mm
Behälter Volumen:
1.5 m³
Breite:
1130 mm
Eigengewicht:
205
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Entleerungsfunktion:
Zugseil
Höhe:
980 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
500 mm
Länge:
1570 mm
Schüttkantenhöhe:
730 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
1330.00 mm
WIDTH GRO:
1570.00 mm
DEPTH GRO:
980.00 mm
WEIGHT GRO:
205.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, selbstkipper ral 5010, Standard-Kippbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.120,64*
€ 1.226,11*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 1.128,27*
€ 1.232,14*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.178,59*
€ 1.290,93*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.268,42*
€ 1.381,87*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.334,09*
€ 1.450,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.232,14*
€ 1.466,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.223,48*
€ 1.455,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,68*
€ 1.403,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,02*
€ 1.370,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,27*
€ 1.342,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145057
ab € 240,67*
Zubehör
Denios
145064
ab € 250,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.