Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068520, Universalkipper Typ RUK-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1585948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100400163
EAN/GTIN:
     4251305400996
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 1500l
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068520, Universalkipper Typ RUK, RAL 5010 Dieser Kipper ist durch seine niedrige Bauhöhe ideal als Beistellbehälter an Maschinen. , Kippen: in jeder Höhe per Seilzug möglich , Rückstandfreie und vollständige Entleerung , Sicherung: gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Mit Abfangschere: zwischen Behälter und Tragegestell , Material: Stahlblech, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
RUK-150
Farbe:
RAL 5010
Volumen:
1500 l
Traglast:
2000 kg
Maße BxTxH:
1330x1570x980 mm
Schüttkantenhöhe:
730 mm
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
500/200/60 mm
Gewicht:
205 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, selbstkipper ral 5010, UNIVERSALKIPPER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.120,64*
€ 1.226,11*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.128,27*
€ 1.232,14*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.178,59*
€ 1.290,93*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.268,42*
€ 1.381,87*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.334,09*
€ 1.450,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,11*
€ 1.459,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,60*
€ 1.448,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,01*
€ 1.397,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.146,43*
€ 1.364,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,64*
€ 1.333,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145057
ab € 240,67*
Zubehör
Denios
145064
ab € 250,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.