Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radsatz bis 2500 kg Belastung, für Stahlkippwagen, 2 Bock- und 2 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-145-064
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Radsatz bis 2500 kg Belastung, für Stahlkippwagen, 2 Bock- und 2 Lenkrollen
  • Radsatz, bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) aus Polyamid
  • für Belastung bis 2500 kg
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42/EWG)
  • Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,34*
€ 358,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,54*
€ 355,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,95*
€ 337,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,64*
€ 322,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,38*
€ 297,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
145063
ab € 142,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.