Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Klappleiter Alu 2x4 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Klappleiter Alu 2x4 Sprossen
Layher Klappleiter Alu 2x4 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1056.008
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1056.008
EAN/GTIN:
     4035209258514
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter

Layher Klappleiter TOPIC 1056

  • Sprossen und Holm 4-fach verpresst für maximale Tragfähigkeit bei geringem Gewicht
  • Hohe Steifigkeit und verwindungssteif durch innovatives Holmprofil: Mit Topic-Holmen
  • Die Stehleiter kann schnell und einfach zur Anlegeleiter umgewandelt werden
  • Robuste, sicher einrastende Stahlgelenke sichern die jeweilige Arbeitsstellung
  • Einseitig mit einer 890mm breiten Traverse ausgestattet
  • Spossenabstand 280mm
  • Sprossenbreite 30mm
  • mit neuem Combigrip-Leiternfuss, diese ermöglichen die einfache nachträgliche Montage einer Leiterntraverse - komplett ohne Sägen oder Bohren
  • Tragfähigkeit 150kg
  • 5-jährige Layher Garantie

Länge: 1,25 - 2,45 m
Standhöhe: 0,55 / 1,30 m
Gewicht: 7,8 kg

Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, layher kombileiter, allzweckleiter, sprossenleiter 2x4 stufen, Leiter, Leitern, Klappleitern, Gelenkleiter, Gelenkleitern, Aluleiter, Aluleitern, Sprossenleitern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 141,74*
€ 176,73*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,81*
€ 188,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,65*
€ 200,06*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 186,80*
€ 255,61*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,93*
€ 224,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1058016
ab € 345,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.