|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7588-LS-1036.010 Herst.-Nr.: 1036.010 EAN/GTIN: 4035209903315 |
| |
|
|  |  |
 | Layher Bau-Holzanlegeleiter 1036 - Holme und Sprossen sind aus feinjährigem Fichtenholz
- Durch die speziellen Vierkantzapfen und einem besonderen Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft, unlösbare Holm-Sprossen-Verbindung gegeben
- Für den rauen Einsatz auf der Baustelle
- Tragfähigkeit 150kg
- 5-jährige Layher Garantie
Länge: 3,00 m Standhöhe: 1,85 m Gewicht: 11,9 kg |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: holzleiter, Leiter, Leitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Holzleitern, Holzanlegeleiter, Holzanlegeleitern, Holz Leiter, Holz Leitern |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 68,18* | € 90,7357* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 89,61* | € 113,80* |  |  |  | Lager 7588 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 115,49* | € 146,14* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 123,10* | € 172,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7588 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7588 |  | Versand: Lager 7588 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|