Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Holzanlegeleiter 1036, 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bau-Holzanlegeleiter 1036, 10 Sprossen
Bau-Holzanlegeleiter 1036, 10 Sprossen
Artikel-Nr.:
     415-lay1036010
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1036010
EAN/GTIN:
     4035209903315
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Anlegeleiter
Holzleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete. Ob auf der Baustelle oder für Hof und Garten - die 1036 erweist überall gute Dienste.

Produktbeschreibung:

  • Holme und Sprossen aus feinjährigem Fichtenholz
  • Standhöhe: maximal 4. Sprosse von oben
Weitere Informationen:
Breite:
385 mm
Gewicht:
11,9 kg
Holmhöhe:
85 mm
Länge:
3 m
Sprossenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
10
Standhöhe:
1,85 m
Weitere Suchbegriffe: holzleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 68,18*
€ 90,7357*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,61*
€ 113,80*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,49*
€ 146,14*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 123,10*
€ 172,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016052
€ 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.