Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Teleskopleiter SC 80 Alu 4x3 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Teleskopleiter SC 80 Alu 4x3 Sprossen
Hymer Teleskopleiter SC 80 Alu 4x3 Sprossen
Hymer Teleskopleiter SC 80 Alu 4x3 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-HY-804212
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     804212
EAN/GTIN:
     4019502337800
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter

Hymer Teleskopleiter "TELESTEP" 8042

  • Verwendbar als längenverstellbare Anlegeleiter, höhenverstellbare Stehleiter und Treppenstehleiter
  • Standsichere Anpassung an Bodenunebenheiten oder Treppen möglich
  • Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit
  • Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
  • Sperrelement-Griffe aus hochwertigem Alu-Guss
  • Ergonomische und wartungsfreundliche Bolzengelenke
  • In Stehleiterposition kann die Leiter zum Versetzen zusammengeklappt werden, ohne vorher das Gelenk lösen zu müssen

Höhe Funktionalität, lange Lebensdauer, große Zuvelässigkeit und Sicherheit auch beim kleinsten Detail - daran lassen sich die Produkte von Hymer-Leichtmetallbau im täglichen Einsatz immer wieder messen.

Ausstattungsmerkmale Leiterprogramm SC80

  • Nahtlos verpresste Strangprofile für alle Holmtypen
  • Robuste und schlagfeste Verstärkung der Kanten
  • Ergonomisch geformt für sicheres und angenehmes Umgreifen
  • Hochwertige Beschläge
  • Materialschonende Beschläge mit Kunststoffgleitern
  • Reparaturfreundliche Konstruktion durch Verschraubungen
  • Roter Seitenstreifen als Warnstreifen mit Signalwirkung und Markenzeichen für die Hymer-Qualität

Länge: 1,00 - 2,92 m
Standhöhe: 0,72 / 2,10 m
Gewicht: 11,2 kg

Weitere Suchbegriffe: Aluminiumleiter, Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopanlegeleiter, Teleskop-Stehleiter, Teleskopstehleiter, Treppen-Stehleiter, Treppenstehleiter, alu-stehleiter 12 stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Hymer, Leiter, Leitern, Teleskopleiter, Teleskopleitern, Teleskop Leiter, Teleskop Leitern, Aluleiter, Aluleitern, Leiter Treppen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,02*
€ 390,88*
€ 4,90*
ab € 320,21*
€ 392,58*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 338,39*
€ 411,31*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,62*
€ 453,12*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,59*
€ 469,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,51*
€ 558,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,65*
€ 550,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,52*
€ 533,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,88*
€ 516,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,59*
€ 477,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zarges
0050302
ab € 45,45*
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 11,59*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,21*
Zubehör
Hymer
0051952
ab € 28,74*
Zubehör
Hymer
008953
ab € 24,00*
Zubehör
Hymer
0054030
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.